• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Blechlocher, 3-schneidig D.31,75; 35mm

Artikel-Nr.: 56035546
Netto: 83,90 €
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56035546
EAN / GTIN 4022668010890
Herstellernummer 56035546
L-Nummer L60010 7686

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Größen – 1 Werkzeug
  • Besonders standfeste Ausführung durch 3 Schneiden je Größe
  • Für Nirosta-Spülen und andere VA-Bleche bis 1,5 mm
  • Auch geeignet für Eisen-, Stahl-, Kupfer- und Aluminium-Bleche bis 2 mm
  • Die Blechdicken können auf Kosten der Schraube überschritten werden!
  • Hochfeste Schraube für lange Lebensdauer
  • Für die Lochung muss ein 12 mm Loch vorgebohrt werden

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 31,75; 35 mm
  • Gewicht: 355 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb