• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen D.13mm L.125mm

Artikel-Nr.: 56035213
Netto: 12,09 €
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
    Produktart Lochwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56035213
    EAN / GTIN 4022668352136
    Herstellernummer 56035213
    L-Nummer L60010 6797

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen
    • Kräftig, geschmiedete Form, Pfeife (Schneidenteil) blank
    • Innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
    • Nach DIN 7200 A

    Merkmal:

    • Durchmesser (mm): 13 mm
    • Länge mm (L): 125 mm
    • Nr.: 35213
    • Gewicht: 100 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb