• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen D.5mm L.105mm

Artikel-Nr.: 56035205
Netto: 7,73 €
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56035205
EAN / GTIN 4022668352051
Herstellernummer 56035205
L-Nummer L60010 6720

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen
  • Kräftig, geschmiedete Form, Pfeife (Schneidenteil) blank
  • Innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
  • Nach DIN 7200 A

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 5 mm
  • Länge mm (L): 105 mm
  • Nr.: 35205
  • Gewicht: 50 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb