• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ideal-Schere, extra klein L.185mm Schneidseite R

Artikel-Nr.: 56034010
Netto: 46,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56034010
EAN / GTIN 4022668013907
Herstellernummer 56034010
L-Nummer L60010 8112

Beschreibung

Beschreibung:

  • ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauweise garantiert 100 % Leistung bei geringem Kraftaufwand
  • Neue Scherenkopfgeometrie sorgt für enorme Wendigkeit
  • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte

Merkmal:

  • Schneidenlänge: 20 mm
  • Blechstärke: 1,2 mm
  • Schneidseite: R
  • Länge mm (L): 185 mm
  • Gewicht: 200 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb