• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS-plus BIONIC D.18mm Arbeits-L.150mm

Artikel-Nr.: 56031857
Netto: 34,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Plus
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
18 mm
Schaft SDS Plus
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56031857
EAN / GTIN 4022668318576
Herstellernummer 56031857
L-Nummer L60010 7768

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bionic-Schneide mit bissigem Zahnprofil
  • Seitliche Mahlzonen für schnellen Bohrfortschritt
  • Extrem belastbar, auch bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche
  • Einer für (fast) alles: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker ...
  • Made in Germany: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 150 mm
  • Durchmesser (mm): 18 mm
  • Länge mm (L): 255 mm
  • Gewicht: 188 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb