• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS-plus BIONIC D.10mm Arbeits-L.150mm

Artikel-Nr.: 56031822
Netto: 9,59 €
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56031822
EAN / GTIN 4022668318224
Herstellernummer 56031822
L-Nummer L60010 6897

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bionic-Schneide mit bissigem Zahnprofil
  • Seitliche Mahlzonen für schnellen Bohrfortschritt
  • Extrem belastbar, auch bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche
  • Einer für (fast) alles: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker ...
  • Made in Germany: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 150 mm
  • Durchmesser (mm): 10 mm
  • Länge mm (L): 240 mm
  • Gewicht: 89 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb