• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Bohrkrone Dosensenker mit SDS-plus Aufnahmeschaft D.80mm

Artikel-Nr.: 56031728
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 161,12 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 80 mm
Schneidstoff HM
Produktart Lochschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56031728
Kopieren
EAN / GTIN 4022668317289
Kopieren
Herstellernummer 56031728
Kopieren
L-Nummer L60010 6584
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Silberlötung für hohe Standzeit in harten Materialien
  • Optimaler Rundlauf für saubere Löcher
  • Langlebigkeit durch gehärteten Stahlkörper mit M16 Innengewinde
  • Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung eingebaut für maximale Stabilität
  • Inklusive Zentrierbohrer – stabil und verschleißarm
  • Einsatzbereich: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe
  • Absolute Profi-Qualität »Made in Germany«, unter dem Strich die günstigere Wahl

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 80 mm
  • Gewicht: 1119 g

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb