• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Bohrkrone Dosensenker mit SDS-plus Aufnahmeschaft D.68mm

Artikel-Nr.: 56031726
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 134,35 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
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
Nenn-⌀ DC 68 mm
Schneidstoff HM
Produktart Lochschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56031726
Kopieren
EAN / GTIN 4022668317265
Kopieren
Herstellernummer 56031726
Kopieren
L-Nummer L60010 6586
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Silberlötung für hohe Standzeit in harten Materialien
  • Optimaler Rundlauf für saubere Löcher
  • Langlebigkeit durch gehärteten Stahlkörper mit M16 Innengewinde
  • Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung eingebaut für maximale Stabilität
  • Inklusive Zentrierbohrer – stabil und verschleißarm
  • Einsatzbereich: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe
  • Absolute Profi-Qualität »Made in Germany«, unter dem Strich die günstigere Wahl

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 68 mm
  • Gewicht: 805 g