• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maurermeißel B.24mm L.250mm Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl

Artikel-Nr.: 56030100
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 15,46 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56030100
Kopieren
EAN / GTIN 4022668301004
Kopieren
Herstellernummer 56030100
Kopieren
L-Nummer L60010 7533
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit vergütetem Schlagkopf
  • Nach DIN 7254 A aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert

Merkmal:

  • Legierung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
  • Höhe mm (h): 12 mm
  • Länge mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 400 g
  • Breite mm (b): 24 mm