• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADKT 1505PD-W IC928 Wiper-Wendeschneidplatte für hohe Oberflächengüte

Artikel-Nr.: 5602441
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 274,89 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5602441
Kopieren
EAN / GTIN 7291075117431
Kopieren
Herstellernummer 5602441
Kopieren
L-Nummer L23910 1210
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 14.63 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.57 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 14.63 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14.63 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.57 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen