• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalspachtel ″Glättfix″ 85mm

Artikel-Nr.: 56022319
Netto: 4,65 €
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56022319
EAN / GTIN 4022668223191
Herstellernummer 56022319
L-Nummer L60010 6724

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalspachtel für alle Silikonfugen
  • 85 mm x 42 mm x 9 mm

Merkmal:

  • Blattbreite: 85 mm
  • Länge mm (L): 80 mm
  • Gewicht: 15 g
  • Breite mm (b): 40 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb