• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweikopf-Kunststoff-Saugheber L.353mm D.120mm

Artikel-Nr.: 56022316
Netto: 117,54 €
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
Produktart Saugheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56022316
EAN / GTIN 4022668223160
Herstellernummer 56022316

Beschreibung

Beschreibung:

  • Völlig neu konzipierte Ausführung
  • Kunststoffkorpus mit zwei Saugplatten a Ø 120 mm
  • Patentierte Gummischeiben mit umlaufendem Ring
  • Tragkraft 60 kg parallel
  • Hoher Tragekomfort durch vergrößerten Griffbereich
  • Ergonomisch gestaltete Kipphebel

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 120 mm
  • Länge mm (L): 353 mm
  • Gewicht: 608 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb