• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Magnet-Wasserwaage L.600mm

Artikel-Nr.: 56022206
Netto: 81,08 €
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
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56022206
EAN / GTIN 4022668010524
Herstellernummer 56022206
L-Nummer L60010 6747

Beschreibung

Beschreibung:

  • Magnet-Wasserwaage mit starker Haftung
  • Silbereloxiert
  • Horizontal- und Vertikal-Libelle (aus Plexiglas, auslaufsicher und unzerbrechlich)
  • Messgenauigkeit 0,5 mm / m = 0,029° in Normallage, 0,75mm / m = 0,043° bei Umschlagmessung
  • Starkes Alu-Profil 22 / 50 mm, stranggepresst
  • Geminderte Verschmutzung durch Clean-Effekt
  • Alle Kanten als Zeichnungskante nutzbar
  • Ohne mm-Skala

Merkmal:

  • Länge mm (L): 600 mm
  • Gewicht: 430 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.