• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopf für Drahtseilschere L.120mm

Artikel-Nr.: 56020564
Netto: 171,29 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020564
EAN / GTIN 4022668012771
Herstellernummer 56020564
L-Nummer L60010 8050

Beschreibung

Beschreibung:

für 820 mm.

Merkmal:

  • Durchmesser max. (mm): 12 mm
  • Durchmesser min. (mm): 10 mm
  • Länge mm (L): 120 mm
  • Gewicht: 910 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb