• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenvornschneider L.645mm max.Schneidleistung 40HRc6mm²

Artikel-Nr.: 56020352
Netto: 236,67 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020352
EAN / GTIN 4022668203520
Herstellernummer 56020352
L-Nummer L60010 5109

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenlos nachstellbar
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 – Festigkeit ca. 550 N / mm² –sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von1226 N / mm² (HRc 40)

Merkmal:

  • Schneidleistung 40 HRc: 6 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 8 mm²
  • Länge mm (L): 645 mm
  • Gewicht: 3000 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb