• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider M00 mit Wechsel-Schneiden L.480mm max.Schneidleistung 40HRc6mm²

Artikel-Nr.: 56020200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 208,10 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56020200
Kopieren
EAN / GTIN 4022668202004
Kopieren
Herstellernummer 56020200
Kopieren
L-Nummer L60010 7572
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenlos nachstellbar
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 – Festigkeit ca. 550 N / mm² – sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von1226 N / mm² (HRc 40)

Merkmal:

  • Schneidleistung 40 HRc: 6 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 7 mm²
  • Länge mm (L): 480 mm
  • Gewicht: 1785 g

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb