• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider ″Standard-Plus″ L.480mmmax.Schneidleistung 40HRc6mm²

Artikel-Nr.: 56020030
Netto: 120,94 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020030
EAN / GTIN 4022668200307
Herstellernummer 56020030
L-Nummer L60010 4971

Beschreibung

Beschreibung:

  • Reduzierung der erforderlichen Handkraft um bis zu 15 %
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Stufenlos nachstellbar
  • Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 – Festigkeit ca. 550 N / mm² –sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von1570 N / mm² (HRc 48)

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 5 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 6 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 8 mm²
  • Länge mm (L): 480 mm
  • Gewicht: 1760 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb