• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopf M05 mit Befestigungsschrauben f.Nr.20004

Artikel-Nr.: 56020025
Netto: 148,54 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56020025
EAN / GTIN 4022668005766
Herstellernummer 56020025
L-Nummer L60010 6005

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messerkopf zum Austausch am Bolzenschneider Universal M05
  • Mit Befestigungsschrauben

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 8 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
  • Länge mm (L): 170 mm
  • Nr.: 20025
  • passend zu Nr.: 20004
  • Gewicht: 1390 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb