• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrreinigungswelle Innen-D.10mm

Artikel-Nr.: 56013921
Preis pro 1 Stück
Netto: 189,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Rohrreinigungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56013921
EAN / GTIN 4022668139218
Herstellernummer 56013921
L-Nummer L60010 7034
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppellagige Welle komplett mit Kurbel und Kralle
  • Welle verlängerbar mit gleichem Wellendurchmesser
  • Für Rohre von 50 – 70 mm

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser innen (mm): 10
  • L [m]: 10 m
  • Gewicht: 5255 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb