• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißspiegel L.550mm B.60mm nullmm

Artikel-Nr.: 56013589
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 38,63 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Spiegel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56013589
Kopieren
EAN / GTIN 4022668135890
Kopieren
Herstellernummer 56013589
Kopieren
L-Nummer L60010 5607
Kopieren
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit flexiblem Griff und Haft-Magneten
  • Spiegel stahlvernickelt 80 x 70 x 1,0 mm

Merkmal:

  • Ausführung: stahlvernickelt
  • Höhe mm (h): 15 mm
  • Länge mm (L): 550 mm
  • Gewicht: 445 g
  • Breite mm (b): 60 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb