• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbürste »Stahldraht« Besatz-L.140mm Stahldraht glatt 0,35 mm 4-reihig

Artikel-Nr.: 56013434
Netto: 2,96 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013434
EAN / GTIN 4022668134343
Herstellernummer 56013434
L-Nummer L60010 6570

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besatz aus Stahldraht glatt 0,35 mm
  • Bürstenkörper aus Buchenholz, hochwertig verarbeitet
  • Mit 2 Aufhängelöchern am Griffende, frontal und seitlich
  • Made in Germany, nach PEFC Standard zertifiziert!

Merkmal:

  • Reihen: 4
  • Besatzlänge: 140 mm
  • Körper: Buchenholz
  • Besatz: Stahldraht glatt 0,35 mm
  • Inhalt: 4 reihig
  • Länge mm (L): 290 mm
  • Gewicht: 125 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb