• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserhahn-Fräsapparat in Metallkassette D.3/8″; 1/2″; 3/4″ und 1″ D.9,525; 12,7; 19,05 und 25,4mm

Artikel-Nr.: 56013308
Netto: 130,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013308
EAN / GTIN 4022668133087
Herstellernummer 56013308
L-Nummer L60010 6898

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit zylindrisch abgestufter Gewindeaufnahme
  • Einstellbarer Fräsdruck
  • Auswechselbare Fräser

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 3/8″; 1/2″; 3/4″ und 1 ″
  • Durchmesser (mm): 9,525; 12,7; 19,05 und 25,4 mm
  • Gewicht: 925 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb