• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Batteriemontagelehre f.Rohre 1/2″ Feste Einstellweiten: 75, 100, 120, 150, 200 und 240 mm

Artikel-Nr.: 56013200
Netto: 140,68 €
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
Produktart Spaltmaßlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013200
EAN / GTIN 4022668132004
Herstellernummer 56013200
L-Nummer L60010 8048

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung in Aluminium mit Dosenlibelle zur räumlichen Ausrichtung
  • Aufnahmen ½″ mit Rändel zum Eindrehen in Rohrverschraubungen
  • Kreuzgriffe zum Fixieren der Aufnahmen
  • Feste Einstellweiten: 75, 100, 120, 150, 200 und 240 mm
  • Lieferung in Textiltasche

Merkmal:

  • Länge mm (L): 280 mm
  • Gewicht: 1060 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb