• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschlüssel SW 11mm L.400mm

Artikel-Nr.: 56013037
Netto: 10,27 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56013037
EAN / GTIN 4022668130376
Herstellernummer 56013037
L-Nummer L60010 7369

Beschreibung

Beschreibung:

400 x 11. extra lange Ausführung. Oberfläche verchromt. Präzisionsstahlrohr nach DIN EN 10305-3. mit verschiebbarem T-Griff. zum optimalen befestigen von Waschtisch- oder Spülenamaturen. ermöglicht das Arbeiten im engsten Bereich.

Merkmal:

  • Länge mm (L): 400 mm
  • Gewicht: 232 g
  • Schlüsselweite [mm]: 11 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb