• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweden-Rohrzange 90° Maul-W.48mm L.315mm Chrom-Vanadium-Stahl

Artikel-Nr.: 56011000
Netto: 62,79 €
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56011000
EAN / GTIN 4022668110002
Herstellernummer 56011000
L-Nummer L60010 5743

Beschreibung

Beschreibung:

Regieanweisung für Zangentexte:
  • Anwendungsbereich
  • Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit
  • Eigenschaften Kopf
  • Eigenschaften Griff
  • Eigenschaft Gelenk
  • Eigenschaft Oberfläche/Material
  • DIN

Merkmal:

  • L: 1 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 48 mm
  • Griffe: Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
  • Kopf: Form C, nach DIN 5234
  • Legierung: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge mm (L): 315 mm
  • Gewicht: 780 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb