{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A24Q-BFX | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560110 115X7 | |
EAN / GTIN | 9003170020299 | |
Herstellernummer | 34046120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schruppschleifscheibe PREMIUM*** „2 in 1“ 115X7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
675 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.288 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl |
Scheibenbreite | 7 | 7 | 7 |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A |