• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Rohrabschneider min.D.6mm-76mm

Artikel-Nr.: 56010424
Netto: 124,04 €
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010424
EAN / GTIN 4022668104247
Herstellernummer 56010424
L-Nummer L60010 7136

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Kunststoffrohr
  • Teleskopführung des Schneidrädchens
  • Entriegelung für schnelles Öffnen
  • Ratschenmechanik zur schnellen Zuführung
  • Ersatzrädchen am Griff
  • 4-Rollen-Führung
  • Körper aus Aluminium Druckguss
  • Mit integrierter Entgraterklinge

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser min. (mm): 6 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 76 mm
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 2,992 ″
  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 0,236 ″
  • Anwendungsbereich: Kunststoff
  • Länge mm (L): 270 mm
  • Gewicht: 916 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb