• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kupfer-Rohrabschneider min.D.3mm-45mm

Artikel-Nr.: 56010402
Preis pro 1 Stück
Netto: 68,27 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56010402
EAN / GTIN 4022668104025
Herstellernummer 56010402
L-Nummer L60010 6913
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Kupferrohr
  • Mit Ersatzschneidrädchen am Griff
  • Mit integrierter Entgraterklinge
  • Teleskopführung des Schneidrädchens
  • 4 Rollen mit Nute für Aufnahme ⅜″ Bördel
  • Körper aus Magnesium Druckguss

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser min. (mm): 3 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 45 mm
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 1,772 ″
  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 0,118 ″
  • Stärke: 2,0
  • Anwendungsbereich: Kupfer
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 600 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb