• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffrohr-Schere max.D.35mm

Artikel-Nr.: 56010110
Netto: 84,96 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010110
EAN / GTIN 4022668101109
Herstellernummer 56010110

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schneiden von PP-, PE-, PE-X und PVDF-Rohren
  • Leichtes Schneiden durch Ratschenmechanik
  • Schnellrückstellung des Messers auf Knopfdruck
  • Auswechselbare rostfreie Stahlklinge mit V-Schliff

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (mm): 35 mm
  • Gewicht: 685 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb