• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffrohr-Schere »Piraina « max.D.42mm

Artikel-Nr.: 56010075
Netto: 144,32 €
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56010075
    EAN / GTIN 4022668100751
    Herstellernummer 56010075
    L-Nummer L60010 6756

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die einzige uns bekannte Kunststoffrohr-Schere, die Kevlar schneidet (SAE 100 R8)
    • Ausgestattet mit: Silver Medal, International Inventors Competition, Paris 2004
    • Neues Modell zum Schneiden von PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF und MLP-Rohren
    • Schneidet sogar starre PVC-Rohre!
    • Speziell patentierte Klingenform, schneidet ohne zu quetschen!
    • Perfekte Geometrie und auf die Spezialklinge abgestimmter Angriffswinkel
    • Zusätzlich leichtes Schneiden durch spezielle Ratschenmechanik
    • Robuster Aluminiumkorpus
    • Quality made in Europe

    Merkmal:

    • Rohrdurchmesser max. (mm): 42 mm
    • Gewicht: 570 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb