• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini-Rohrabschneider min.D.3mm-30mm

Artikel-Nr.: 56010035
Netto: 45,94 €
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010035
EAN / GTIN 4022668014195
Herstellernummer 56010035
L-Nummer L60010 6668

Beschreibung

Beschreibung:

bis Ø 30 mm. stahlgelagerte Spindel. Schneidrad-Schnellwechselsystem. nadelgelagertes Schneidrad speziell für INOX-Rohre. nadelgelagerte Führungsrollen. Ersatzrädchen im Drehknauf.

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser min. (mm): 3 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 30 mm
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 0,118 ″
  • Stärke: 2,5
  • Anwendungsbereich: INOX
  • Länge mm (L): 78 mm
  • Gewicht: 200 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb