• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini Rohrabschneider min.D.3mm-16mm

Artikel-Nr.: 56010030
Netto: 29,55 €
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010030
EAN / GTIN 4022668100300
Herstellernummer 56010030
L-Nummer L60010 6686

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 Rollen mit Nute für Aufnahme ⅜″-Bördel
  • Besonders geeignet an schwer zugänglichen Stellen
  • Zum Schneiden von Kupfer, Messing, Aluminium und dünnwandigem, auch nichtrostendem Stahlrohr

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser min. (mm): 3 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 16 mm
  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 0,118 ″
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 0,630 ″
  • Stärke: 2,0
  • Anwendungsbereich: Kupfer, Messing, Aluminium und dünnwandiger, nichtrostender Stahl
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Gewicht: 135 g