• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrabschneider min.D.12,7mm-50,8mm

Artikel-Nr.: 56010012
Netto: 191,75 €
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010012
EAN / GTIN 4022668100126
Herstellernummer 56010012
L-Nummer L60010 7985

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 3 Schneidrädern und 2 Führungsrollen separat zum Austausch
  • Das Gerät muss nicht komplett um das Rohr geführt werden
  • Dadurch besonders geeignet zum Arbeiten in Ecken oder schwer zugänglichen Stellen
  • Stahlschneidrädchen auch geeignet für Duktilguss, sowie zum Schneiden von Rohren aus rostfreien und säurebeständigen Stählen

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 2 ″
  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 1/2 ″
  • Rohrdurchmesser min. (mm): 12,7 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 50,8 mm
  • Stärke: 7,0
  • Länge mm (L): 400 mm
  • Gewicht: 2200 g