• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrabschneider min.D.60mm-114mm

Artikel-Nr.: 56010004
Netto: 357,37 €
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010004
EAN / GTIN 4022668100041
Herstellernummer 56010004
L-Nummer L60010 7354

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feder-Andrucksystem: garantiert verbesserten Schnitt und längere Gebrauchsdauer des Schneidrädchens
  • Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug
  • Ausführung 2 – 4″ mit Zusatzhebel
  • Stahlgeschmiedeter Körper

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 2 ″
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 4 ″
  • Rohrdurchmesser min. (mm): 60 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 114 mm
  • Stärke: 9,0
  • Anwendungsbereich: für Stahl
  • Länge mm (L): 625 mm
  • Gewicht: 7000 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb