• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrabschneider min.D.10mm-60mm

Artikel-Nr.: 56010002
Netto: 146,36 €
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
    Produktart Rohrabschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56010002
    EAN / GTIN 4022668100027
    Herstellernummer 56010002
    L-Nummer L60010 7212

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Feder-Andrucksystem: garantiert verbesserten Schnitt und längere Gebrauchsdauer des Schneidrädchens
    • Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug
    • Ausführung 2 – 4″ mit Zusatzhebel
    • Stahlgeschmiedeter Körper

    Merkmal:

    • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 2 ″
    • Rohrdurchmesser min. (mm): 10 mm
    • Rohrdurchmesser max. (mm): 60 mm
    • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 1/8 ″
    • Stärke: 7,0
    • Anwendungsbereich: für Stahl
    • Länge mm (L): 400 mm
    • Gewicht: 2300 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb