• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel 55A 1/2x9/16

Artikel-Nr.: 55A.1/2X9/16
Netto: 19,72 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 55A.1/2X9/16
EAN / GTIN 3148516988911
Herstellernummer 55A.1/2X9/16
L-Nummer L60130 3711

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
  • Ringkopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 1/2X9/16
  • B x B1 [mm]: 21,5 x 23,0
  • E x E1 [mm]: 9,2 x 9,7
  • L [mm]: 238
  • Gewicht in Gramm: 145

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb