• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel 55A 18x19 mm

Artikel-Nr.: 55A.18X19
Netto: 21,22 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 55A.18X19
EAN / GTIN 3148516989635
Herstellernummer 55A.18X19
L-Nummer L60130 1231

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekröpfte Doppelringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
  • Ringkopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 18x19
  • B x B1 [mm]: 27,0 x 29,7
  • E x E1 [mm]: 11,2 x 12,2
  • L [mm]: 290
  • Gewicht in Gramm: 260

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb