• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CCMT 060204-14 IC428 Positive, rhombische 80°-Drehwendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel zum Vorschlichten und Schlichten

Artikel-Nr.: 5598862
Netto: 9,15 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5598862
    EAN / GTIN 7291075039450
    Herstellernummer 5598862
    L-Nummer L23950 1594

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer 14, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.3 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

    Merkmal:

    • Spanformer 14
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 6.3 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.8 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm
    • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.14 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb