• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNGG 120404-SF IC507 Doppelseitige, negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatte zum Feinstschlichten. Gute Spankontrolle bei sehr niedrigem Vorschub und Schnitttiefe.

Artikel-Nr.: 5598568
Netto: 18,65 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5598568
EAN / GTIN 7291075095937
Herstellernummer 5598568
L-Nummer L23950 1562

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer SF, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer SF
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.3 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.03 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter