• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikspanner

Artikel-Nr.: 559791
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 212,50 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559791
Kopieren
EAN / GTIN 4020772020958
Kopieren
Herstellernummer 559791
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Pneumatikspanner, mit horizontalem Zylinderanbau.
Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend und anschlussfertig montiert. Spanner verzinkt und passiviert, Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andückschraube Nr. 6890. Die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden.

Merkmal:

  • Größe: 0
  • F1: 0,5 kN
  • F2: 0,7 kN
  • F3: 0,07 kN
  • F4: 0,09 kN
  • F5: 38 N
  • Vn: 0,03 dm³
  • Andrückschraube: M4 x 25
  • Gewicht: 125 g
  • Größe: 0
  • A: 4
  • B: 31
  • C: 13,5
  • D: 4,5
  • E: 14
  • F: 5,5
  • G: M4
  • H: 20
  • H1: 46
  • H2: 23,0
  • HW min.: -1
  • HW max.: 6
  • I: 8
  • K: 5,0
  • Größe: 0
  • L: -
  • L1: 132
  • M: 23
  • N: 33
  • N1: 29
  • ØW: 4
  • Kolben-Ø
    : 10
  • Außen-Ø für Druckluftschlauch: 4

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb