Korund-Abziehbankstein grob / fein 150X50 mm

Artikel-Nr.: 559201 150X50
Netto: 15,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund
Feinheitsgrad grob / fein
Breite 50 mm
Länge 150 mm
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 559201 150X50
EAN / GTIN 9003170063159
Herstellernummer 6315

Beschreibung

Beschreibung:

Den TYROLIT Kombinationsstein können Sie zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke einsetzten. Auf Grund seiner zwei verschiedenen Korngrößen sind Sie immer für die jeweilige Anwendung ausgestattet. Dieses Produkt können Sie ebenfalls zum Abziehen von Magnettischen verwenden.

Merkmal:

Spezifikation: 89AKOMBI
Maß: BxCxL
Abmessung: 50x25x150
Schleifmittel: Edelkorund weiß
Körnung: 120
Form: rechteckig

Vorteil:

Individuelle Anwendung
Beste Ergebnisse
Breites Sortiment