Silizium-Abziehbankstein grob / fein 200X50 mm

Artikel-Nr.: 559200 200X50
Netto: 19,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid
Feinheitsgrad grob / fein
Breite 50 mm
Länge 200 mm
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 559200 200X50
EAN / GTIN 9003170006453
Herstellernummer 645

Beschreibung

Beschreibung:

Den TYROLIT Kombinationsstein können Sie zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke einsetzten. Auf Grund seiner zwei verschiedenen Korngrößen sind Sie immer für die jeweilige Anwendung ausgestattet. Dieses Produkt können Sie ebenfalls zum Abziehen von Magnettischen verwenden.

Merkmal:

Spezifikation: CKOMBI
Maß: BxCxL
Abmessung: 50x25x200
Schleifmittel: Siliziumkarbid
Körnung: 120
Form: rechteckig

Vorteil:

Individuelle Anwendung
Beste Ergebnisse
Breites Sortiment

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb