Vlies-Schleifband (A) DF-BL 180

Artikel-Nr.: 558477 180
(9,69 € / 1 Meter)
Netto: 3,72 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,43 € / Stück
    (9,69 € / 1 Meter)
  • ab 25 Stück
    3,69 € / Stück
    (8,07 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DF-BL
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 180
Feinheitsgrad mittel
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 13 mm
Schleifband Länge 457 mm
Ausführung A medium
Farbe rot
Produktart Vlies-Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558477 180
EAN / GTIN 4046719343904
Herstellernummer 7000067936

Anwendertabelle

Alu Mg
 
20
Stahl < 900 N/mm²
 
20
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
20
Stahl < 60 HRC
 
20
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Kunststoff, GFK
 
20
Holz
 
20
Lacke
 
20
Uni
 
20
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Reißfestes und flexibles Vlies-Schleifgewebeband mit hoher Kantenstabilität.

Verwendung:

Zum Entgraten, Mattieren und Finishen. Die dehnungsarme Gewebeunterlage ist besonders für stärkere Belastungen auf Druckluftschleifmaschinen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb