Schleifband (A) 237AA Trizact™, 13×305 mm, Körnung: 120

Artikel-Nr.: 558468 120
Kopieren
Preis pro 1 Stück (5,77 € / 1 Meter)
Netto: 1,48 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,76 € / 1 Stück
    (5,77 € / 1 Meter)
  • ab 23 Stück
    1,46 € / 1 Stück
    (4,80 € / 1 Meter)
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 237AA
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 120
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 13 mm
Schleifband Länge 305 mm
Herstellerbezeichnung 237AA Trizact™
3M-Körnungsbezeichnung A160
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558468 120
Kopieren
EAN / GTIN 2050001945044
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
20
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
 
32
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
 
25
Stahl < 67 HRC
Eignung / [m/min]
 
20
INOX
Eignung / [m/min]
 
18
Ti
Eignung / [m/min]
 
10
GG(G)
Eignung / [m/min]
 
30
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Die pyramidenförmigen Schleifpartikel (A) basieren auf einer exakt angeordneten, dreidimensionalen Struktur von kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln. Beim Abschliff werden fortlaufend neue Schleifpartikelschichten freigelegt − bis zur Gewebeunterlage (X-Gewebe).

Verwendung:

Zum Veredeln und Finishen. Für absolut gleichbleibende Feinschleifergebnisse auf allen Stählen, Chrom-Nickel-Stählen, Kobalt-, Nickel- und Titanlegierungen.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.