Schleifband Cubitron™II 984F 80

Artikel-Nr.: 558457 80
(16,28 € / 1 Meter)
Netto: 27,36 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    32,56 € / Stück
    (16,28 € / 1 Meter)
  • ab 20 Stück
    27,13 € / Stück
    (13,57 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™II 984F
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 80
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 75 mm
Schleifband Länge 2.000 mm
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558457 80
EAN / GTIN 4046719538478
Herstellernummer 7000060777

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Cubitron™ II Schleifband 984F mit reinem präzisionsgeformtem Keramikkorn auf stabiler YF-Polyesterunterlage. Hochleistungsschleifband für den Vorschliff auf stationären Schleifmaschinen. Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel.
YF-Gewebe (robust) für stationäre Schleifmaschinen mit hohen Arbeitsdrücken.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb