Schleifband Keramikkorn XK870T 40

Artikel-Nr.: 558412 40
(5,47 € / 1 Meter)
Netto: 2,10 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,50 € / Stück
    (5,47 € / 1 Meter)
  • ab 100 Stück
    2,08 € / Stück
    (4,56 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie XK870T
    Schleifmittel Keramikkorn
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Schleifband Breite 13 mm
    Schleifband Länge 457 mm
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558412 40
    EAN / GTIN 4018875291054
    Herstellernummer 729105

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    35
    Stahl < 900 N/mm²
     
    32
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    20
    Stahl < 55 HRC
     
    32
    Stahl < 60 HRC
     
    25
    Stahl < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schleifband XK870 mit selbstschärfendem Keramikkorn (CER) für sehr hohe Schleifleistung und Standzeit. Die schleifaktive Zusatzschicht (TOP Size) sorgt für einen kühlen Schliff und erhöht die Zerspanungsleistung.
    T-Gewebe (robust-flexibel) für die Anwendung auf handgeführten Maschinen.

    Verwendung:

    Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium.

    Hinweis:

    Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb