Schleifblock-Set 24-teilig hart 100

Artikel-Nr.: 557540 100
Setpreis 24 Stück (1,49 € / 1 Stück)
Netto: 30,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.553 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Normalkorund (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 100
    Feinheitsgrad fein
    Breite 68 mm
    Höhe 26 mm
    Länge 100 mm
    Anzahl beschichteter Flächen 4
    Anzahl Schwämme, Pads 24
    Produktart Schleifschwamm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 557540 100
    EAN / GTIN 4046719251728
    Herstellernummer 7000008955

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Stein
     
    Lacke
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schleifblock in harter Ausführung mit erhöhter Kantenfestigkeit. 4-seitig beschichtet mit Korund (A).

    Vorteil:

    • Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.
    • Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.
    • Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.

    Verwendung:

    Zum Entgraten und für den Flächenschliff von Holz, Metall und Lacken.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb