CaraFin Diamant Polierstreifen selbstklebend D64 µm

Artikel-Nr.: 557521 D64
Netto: 14,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
524 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CaraFin
    Abmessung 25×120 mm
    Schleifmittelkurzzeichen D
    Länge 120 mm
    Breite 25 mm
    Polierstufe Politur
    Produktart Polierblock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 557521 D64
    EAN / GTIN 4045197994691
    Herstellernummer 557521 D64

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Lacke
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit monokristallinem Diamant belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.
    Polierstreifen selbstklebend. Oberseite aus elastischem PU-Material, einseitig mit monokristallinem Diamant belegt.

    Vorteil:

    Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.
    Aus hochwertigem, elastischem Polyurethanschaumstoff.

    Verwendung:

    Mit Schleifbandhalter Nr. 557900.
    Für die Nass- und Trockenpolitur geeignet.
    Konturgetreuer Feinstschliff von feingeschliffenen oder feingedrehten Oberflächen (Rz < 3µm). Leicht erhöhter Anpressdruck empfohlen.

    Passend für:

    Flexible Schleifbandhalter Nr. 557900.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb