• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNMG 150408-F3M IC806 Doppelseitige, rhombische 55°-Drehwendeschneidplatte zum Schlichten von rostbeständigem Stahl und Kohlenstoffstahl mit geringem C-Gehalt

Artikel-Nr.: 5568858
Netto: 16,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5568858
    EAN / GTIN 7291075341980
    Herstellernummer 5568858
    L-Nummer L23950 428

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F3M, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Spanformer F3M
    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • Maximaler Vorschub 0.4 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb