Schleifgewebe (A) robust, hochflexibel, 230×280 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 556790 40
Kopieren
Preis pro 1 Stück (27,52 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 1,48 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,76 € / 1 Stück
    (27,52 € / 1 Quadratmeter)
  • ab 50 Stück
    1,46 € / 1 Stück
    (22,87 € / 1 Quadratmeter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 40
Feinheitsgrad grob
Schleifblatt Breite 280 mm
Schleifblatt Länge 230 mm
Produktart Schleifgewebe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 556790 40
Kopieren
EAN / GTIN 4045197808431
Kopieren
Herstellernummer 556790 40
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 67 HRC
Eignung / [m/min]
 
INOX
Eignung / [m/min]
 
Ti
Eignung / [m/min]
 
GG(G)
Eignung / [m/min]
 
CuZn
Eignung / [m/min]
 
Kunststoff, GFK
Eignung / [m/min]
 
Holz
Eignung / [m/min]
 
Lacke
Eignung / [m/min]
 
Uni
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem Normalkorund (A). Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit. Blattgröße 230×280 mm.
Sehr robustes und hochflexibles Schleifgewebe (öl- und petroleumfest). Passt sich ideal an die Werkstückgeometrie an. Lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen, ohne zu fransen.

Verwendung:

Universell einsetzbar, vorwiegend zum Handschleifen (Gummischleifklotz siehe Nr. 557600).